WIEGMANN N12302408 エンクロージャ ヒンジ付き 8d x 24w x 30h インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | パドロック用のハスプとステープル |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きパッド-ロック可能 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ポリウレタン | |
高さ | 30 " |
内装パネル | 3A924 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
UPC | 786725343409 |
使用可能な開口部の深さ | 6.91 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 26.44 |
船高(cm) | 62.99 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 81.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N12161608 | 8" | 16 " | 31LA18 | 6.91 " | 16 " | ¥140,188 | |
N12483612 | 12 " | 48 " | 2VB87 | 10.91 " | 36 " | ¥343,995 | |
N12161206 | 6" | 16 " | 2W827 | 4.91 " | 12 " | ¥101,564 | |
N12201606 | 6" | 20 " | 2W828 | 4.91 " | 16 " | ¥139,208 | |
N12242408 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 24 " | ¥123,587 | |
N12202008 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 20 " | ¥106,734 | |
N12302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ¥157,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。