アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 0.21A |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード材質 | PAプラスチック |
CFM @ 0.000インチSP | 630 |
深さ | 4 13 / 64 " |
環境への応用 | 機器の冷却 |
高さ | 11 5 / 8 " |
住宅資材 | PBTプラスチック |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
IP評価 | IP43 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
必要 | ハード配線 |
RPM | 3000 RPM |
形状 | 正方形である |
騒音レベル | 62 dB |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 11 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 5.01 |
原産国 | マルタ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。