入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT20 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ピッチ | 10 |
ピッチ直径の制限 | 3BX |
シャンク径 | 0.59 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 左手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.59 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | 2BX | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ¥2,097 | |
GT20 | UNC | 2 | 2" | 32 | 2BX | 0.141 " | #6 | 23 / 64 " | - | 見積依頼
|
GT20 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | 3BX | 0.168 " | #8 | 5 / 16 " | ¥7,830 | |
GT205040 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | 3BX | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | ¥8,540 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 2BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ¥8,867 | |
GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 3BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ¥8,980 | |
GT20 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 2BX | 0.318 " | 5 / 16 " | 31 / 64 " | ¥9,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。