入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 8301 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 11 / 16 " |
ピッチ | 14 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.697 " |
サイズ | 7 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 11 / 32 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.59 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5367068 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | 0.697 " | 7 / 8 " | 1 11 / 32 " | ¥31,694 | |
5365803 | UNF | 3 | 2.375 " | 28 | H3 | 0.22 " | #12 | 37 / 64 " | ¥4,016 | |
5365800 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | 37 / 64 " | ¥4,001 | |
5365769 | UNF | 3 | 2.125 " | 36 | H2 | 0.168 " | #8 | 29 / 64 " | ¥3,629 | |
5365706 | UNF | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #6 | 13 / 32 " | ¥3,659 | |
5357275 | UNF | 2 | 1.875 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 11 / 32 " | ¥4,324 | |
5367007 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 5 / 64 " | ¥13,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。