入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 8304 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.318 " |
サイズ | 5 / 16 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 / 64 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.37 |
船の長さ(cm) | 9.58 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | 変更されたボトム | 8304 | 4 | 19 / 32 " | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | ¥24,941 | |
5364703 | 変更されたボトム | 8304 | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4.25 " | 10 | H5 | ¥25,058 | |
5356748 | 変更されたボトム | 8304 | 2 | 15 / 64 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | ¥6,003 | |
5356668 | 変更されたボトム | 8304 | 2 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ¥9,118 | |
5364695 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | ¥19,301 | |
5364687 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | ¥18,808 | |
5364677 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ¥17,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。