入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 8304 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
ピッチ | 56 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #2 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.91 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.45 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | 変更されたボトム | 8304 | 4 | 19 / 32 " | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | ¥24,941 | |
5364703 | 変更されたボトム | 8304 | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4.25 " | 10 | H5 | ¥25,058 | |
5356748 | 変更されたボトム | 8304 | 2 | 15 / 64 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | ¥6,003 | |
5364695 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | ¥19,301 | |
5364687 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | ¥18,808 | |
5364677 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ¥17,771 | |
5364671 | 変更されたボトム | 8304 | 3 | 23 / 32 " | UNC | 3.593 | 12 | H3 | ¥17,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。