入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 5364 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ピッチ | 0.70 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 0.168 " |
サイズ | M4 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 8 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16074 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | ボトムング | ¥9,679 | |
16073 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | プラグ | ¥9,001 | |
16072 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ボトムング | ¥5,554 | |
16071 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | プラグ | ¥5,270 | |
16070 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ボトムング | ¥4,462 | |
16069 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | プラグ | ¥4,454 | |
16064 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ボトムング | ¥3,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。