入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 7353 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 1.75 mm |
ピッチ直径の制限 | D11 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | M12 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14944 | プラグ | 5353 | 4 | 3" | 粗い | 6" | 4.00 mm | D9 | ¥230,777 | |
14943 | ボトムング | 5353 | 4 | 3" | 粗い | 6" | 4.00 mm | D9 | ¥91,298 | |
5353 | プラグ | 5353 | 4 | 3" | 粗い | 6" | 4.00 mm | D9 | ¥76,253 | |
5353 | テーパー | 5353 | 4 | 3" | 粗い | 6" | 4.00 mm | D9 | ¥82,928 | |
14928 | プラグ | 5353 | 4 | 2 9 / 16 " | 粗い | 5.437 " | 3.50 mm | D9 | ¥180,969 | |
14927 | ボトムング | 5353 | 4 | 2 9 / 16 " | 粗い | 5.437 " | 3.50 mm | D9 | ¥52,519 | |
5353 | プラグ | 5353 | 4 | 2 9 / 16 " | 粗い | 5.437 " | 3.50 mm | D9 | ¥65,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。