WHITE-RODGERS 50D50-843 ユニバーサル点火制御スパークからパイロット
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサル点火制御 |
アンペアAC | 0.2 |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 1-1 / 2」 |
電気的接続 | 1/4スペード端子とモレックスプラグ |
ガスの種類 | LP / NG |
高さ | 4.125 " |
タイプ | パイロットへの火花 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M56U-843 | 0.45 | 1-1 / 4」 | 7" | 高温表面点火 | 5.25 " | ¥53,890 | ||
21M51U-843 | 0.45 | 1-1 / 4」 | 8" | 高温表面点火、2段階 | 5.25 " | ¥63,747 | ||
21V51U-843 | 0.45 | 1-1 / 4」 | 8" | 高温表面点火、2段階 | 5.25 " | ¥74,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。