入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサル点火制御 |
アンペアAC | 0.45 |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 1-1 / 4」 |
電気的接続 | 1/4スペード端子とモレックスプラグ |
ガスの種類 | LP / NG |
高さ | 8" |
リード長 | 15.5 " |
プローブ長 | 15.5 " |
タイプ | 高温表面点火、2段階 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M56U-843 | 0.45 | 1-1 / 4」 | 7" | 高温表面点火 | 5.25 " | ¥53,890 | ||
21V51U-843 | 0.45 | 1-1 / 4」 | 8" | 高温表面点火、2段階 | 5.25 " | ¥74,362 | ||
50D50-843 | 0.2 | 1-1 / 2」 | 4.125 " | パイロットへの火花 | 4.12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。