入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファンコイルサーモスタット |
色 | ベージュ |
制御範囲 | 36から90 F |
深さ | 2-1 / 4」 |
ディスプレイ | アナログ |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
ファンの切り替え | ハイメッドロー |
全負荷アンペア@ 120V | 5.5 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 2.75 |
高さ | 4.5 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 33 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 16.5 |
取り付け位置 | ダブルギャングボックス |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 1 |
センサータイプ | バイメタル |
特別情報 | 3速マニュアルファン |
スイッチアクション | XNUMXつは開き、もうXNUMXつは上昇します |
スイッチタイプ | SPDT |
システム切り替え | ヒートオフクール |
温度XNUMX日あたりの設定 | 1 |
タイプ | 電線電圧 |
あなたが使用します | 加熱/冷却システム |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。