入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
アンプ | 0.37 |
色 | ホワイト |
深さ | 2.187 " |
高さ | 5 15 / 64 " |
住宅資材 | プラスチック |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | 壁 |
最大動作温度。 | 32度から120度F |
電圧 | 12 / 24 VDC |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。