入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチトーンホーン |
現在の描画 | 0.33 A |
深さ | 4.5 " |
高さ | 5.25 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | キセノン |
レンズの色 | クリア |
取り付け | 壁 |
最大動作温度。 | 32度から120度F |
騒音レベル | 76-94dB @ 10フィート、85-100dB @ 10フィート |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 13.21 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。