入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチトーンホーン |
アンプ | 0.10 |
色 | ホワイト |
デシベル | 70〜88dB @ 10フィート、88〜99dB @ 10フィート |
深さ | 2" |
高さ | 5.25 " |
住宅資材 | プラスチック |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | 壁 |
最大動作温度。 | 32度から120度F |
電圧 | 12 / 24 VDC |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 14.61 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CN121067 | レッド | ¥9,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。