入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | 明るい亜鉛 |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 3 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 7/8, 1-1/16, 1-1/4" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 3.44 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。