WHEATON W225174-0304オートサンプラーバイアルブルーアルミニウムシールPk100
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
アイテム価格 | オートサンプラーバイアル |
容量 | 1.8mL |
クロージャーライニング | PTFE /シリコーン/ PTFE |
閉鎖材料 | アルミシール |
色 | ブルーカラーアルミシール |
直径 | 12 mm |
高さ | 32 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス、タイプI |
ネックサイズ | 11 mm |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 35.89 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 32.69 |
HSコード | 7017200000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 閉鎖材料 | 色 | ネックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W225326-02 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | ナチュラルカラーキャップ | 9 mm | ¥60,039 | ||
W225326-0201 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | ブラックカラーキャップ | 9 mm | ¥60,039 | ||
W225326-0204 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | ブルーカラーキャップ | 9 mm | ¥61,754 | ||
W225326-0205 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | 黄色のキャップ | 9 mm | ¥60,039 | ||
W225326-0207 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | グリーンカラーキャップ | 9 mm | ¥62,122 | ||
W225326-03 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | ナチュラルカラーキャップ | 9 mm | ¥68,374 | ||
W225326-0301 | 300uL | ポリプロピレンスクリューキャップ | ブラックカラーキャップ | 9 mm | ¥62,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。