入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 20mL |
クロージャーライニング | PTFE面シリコン |
閉鎖材料 | オープントップホワイトポリプロピレン |
色 | クリア |
直径 | 28 mm |
高さ | 60 mm |
材料 | ボロシル酸塩ガラス |
ネックサイズ | 24-400 |
UPC | 463610025274 |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7017200000 |
プロダクト | モデル | 閉鎖材料 | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | ネックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986736 | 尿素 | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥77,086 | ||
986740 | ポリプロピレン | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥88,100 | ||
986741 | ポリプロピレン | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥97,526 | ||
986742 | 尿素 | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥104,356 | ||
986744 | ポリエチレン | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥95,421 | ||
224831 | - | クリア | 28 mm | 57 mm | ボロシル酸塩ガラス | 24-400 | - | 見積依頼
| |
W224612 | オープントップホワイトポリプロピレン | アンバー | 28 mm | 60 mm | ボロシル酸塩ガラス | 24-400 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。