WHEATON 986740サンプルバイアル20mlPk 1000
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
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 20mL |
クロージャーライニング | 発泡ポリエチレン |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
色 | クリア |
直径 | 27 mm |
高さ | 61 mm |
材料 | ペット |
ネックサイズ | 22-400 |
UPC | 098000006740 |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 46.02 |
船幅(cm) | 32.18 |
HSコード | 3923300000 |
プロダクト | モデル | 閉鎖材料 | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | ネックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986736 | 尿素 | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥77,086 | ||
986741 | ポリプロピレン | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥97,526 | ||
986742 | 尿素 | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥104,356 | ||
986744 | ポリエチレン | クリア | 27 mm | 61 mm | ペット | 22-400 | ¥95,421 | ||
224831 | - | クリア | 28 mm | 57 mm | ボロシル酸塩ガラス | 24-400 | - | 見積依頼
| |
W224609 | オープントップホワイトポリプロピレン | クリア | 28 mm | 60 mm | ボロシル酸塩ガラス | 24-400 | ¥45,109 | ||
W224612 | オープントップホワイトポリプロピレン | アンバー | 28 mm | 60 mm | ボロシル酸塩ガラス | 24-400 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。