入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | タイプIIIソーダライムガラス |
容量 | 2オンス |
閉鎖 | 有り |
クロージャーカラー | ホワイトクリア |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
クロージャタイプ | 改ざんの証拠 |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 53〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 口 | 基本素材 | ボディカラー | スクリュークロージャーサイズ | ボディ材質 | 容量 | 閉鎖 | 閉鎖材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221029 | 狭い | ガラス | クリア | - | タイプIIIソーダライムガラス | - | いいえ | - | - | 見積依頼
| |
216627 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 8オンス | - | フェノール | ¥49,365 | ||
216629 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 16オンス | - | フェノール | ¥60,082 | ||
216637 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 8オンス | いいえ | - | ¥47,789 | ||
216639 | 広い | ガラス | クリア | 70〜400 mm | タイプIIIソーダライムガラス | 16オンス | いいえ | - | ¥50,009 | ||
W209900 | 広い | プラスチック | ホワイト | 43〜400 mm | ポリプロピレン | 30mL | - | ポリプロピレン | ¥36,416 | ||
W209901 | 広い | プラスチック | ホワイト | 53〜400 mm | ポリプロピレン | 60mL | - | ポリプロピレン | ¥33,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。