入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Potter-Elvehjenティッシュグラインダー |
容量 | 10mL |
材料 | 低抽出性ホウケイ酸ガラス |
サイズ | 10mL |
チューブ径 | 16 mm |
管長 | 74 mm |
チューブ材質 | 抽出性の低いホウケイ酸ガラス |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
357969 | 5mL | 203 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 5mL | ¥58,106 | |
357971 | 10mL | 219 mm | PTFE /ステンレス鋼 | 10mL | ¥33,101 | |
357974 | 5mL | 219 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 5mL | ¥58,460 | |
357976 | 10mL | 219 mm | PTFE /ステンレス鋼 | 10mL | ¥32,202 | |
357979 | 10mL | 219 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 10mL | ¥59,279 | |
357981 | 15mL | 219 mm | PTFE /ステンレス鋼 | 15mL | ¥38,573 | |
357984 | 15mL | 219 mm | PTFE /低抽出性ホウケイ酸ガラス | 15mL | ¥67,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。