アイテム価格 | 水差し |
オートクレーブ | いいえ |
ボディカラー | ホワイト |
ボディ材質 | HDPE |
ボディタイプ | |
容量 | 1ガロン。 |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
ハンドルスタイル | 一体型ショルダー |
高さ | 11.22 " |
スクリュークロージャーサイズ | 38〜410 mm |
形状 | 正方形である |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.97 |
原産国 | US |
A. 四角い形状により、保管時や輸送時の安定性が得られ、実験室内のスペースが最適化され、効率的かつ便利になります。
A. 適切な個人用保護具 (PPE) の着用、適切な換気の確保、不適合物質から安全にジャグを保管するなど、常に適切な安全手順に従ってください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。