WHEATON 209629ペットボトル500mLPK48
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
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | HDPE |
容量 | 500mL |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 53〜410 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 34.77 |
船の長さ(cm) | 45.87 |
船幅(cm) | 38.25 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥18,897 | ||
W216801 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥11,957 | ||
W216802 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥13,563 | ||
W216803 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | - | 見積依頼
| |
W216804 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥10,571 | ||
W216805 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥14,919 | ||
W216806 | - | ガラス | クリア | 狭い | 20〜400 mm | ラウンド | - | タイプIIIソーダライムガラス | ¥21,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。