入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ナチュラル |
ボディ材質 | プラスチック |
容量 | 60mL |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 39 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 84 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 20〜410 mm |
形状 | ラウンド |
UPC | 5060442540798 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
モデル | ボディカラー | 容量 | クロージャーカラー | 直径 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209629 | アンバー | 500mL | アンバー | 72 mm | 164 mm | 広い | 53〜410 mm | ¥94,957 | |
209547 | ナチュラル | 125mL | ナチュラル | 51 mm | 98 mm | 広い | 38〜410 mm | ¥52,332 | |
209549 | ナチュラル | 500mL | ナチュラル | 72 mm | 164 mm | 広い | 53〜410 mm | ¥76,576 | |
209627 | アンバー | 125mL | アンバー | 51 mm | 98 mm | 広い | 38〜410 mm | ¥73,818 | |
209048 | ナチュラル | 250mL | ナチュラル | 61 mm | 129 mm | 狭い | 24〜410 mm | ¥55,653 | |
209050 | ナチュラル | 1,000mL | ナチュラル | 91 mm | 210 mm | 狭い | 38〜430 mm | ¥50,366 | |
209628 | アンバー | 250mL | アンバー | 61 mm | 125 mm | 広い | 43〜410 mm | ¥107,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。