WG TRUCK 347-0-02 トップサイド トラック ボックス シルバー 幅 45-1/2 インチ
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
アイテム価格 | トラックボックスを脇に置く |
ボディ材質 | ダイヤモンドトレッドアルミニウム |
色 | シルバー |
カバー材質 | アルミニウム |
ゲージ | 12 |
ラッチ機構 | Dハンドル、3ポイント |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調整不可 |
ロックシステム | ドリル耐性のあるロックコアでキーイング |
材料 | アルミダイヤモンドプレート |
取り付けスタイル | ボルトオンとクランプオン |
全体の深さ | 16.25 " |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 45.5 " |
ストレージ容量 | 7.7 cu。 ft。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 23.59 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 118.87 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | 色 | ストレージ容量 | カバー材質 | ゲージ | 材料 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | 鋼 | ホワイト | 5.6 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 13.25 " | ¥193,757 | ||
296-3-02 | 96.25 " | 鋼 | ホワイト | 11.8 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 13.25 " | ¥288,447 | 見積依頼
| |
247-3-02 | 45.5 " | 鋼 | ホワイト | 7.7 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 16.25 " | ¥192,799 | ||
265-3-02 | 64.25 " | 鋼 | ホワイト | 10.8 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 16.25 " | ¥278,188 | ||
364-5-02 | 64.25 " | アルミニウム | ブラック | 7.9 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミニウム | 13.25 " | ¥241,941 | ||
372-5-02 | 72.25 " | アルミニウム | ブラック | 8.9 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミニウム | 13.25 " | ¥245,273 | 見積依頼
| |
390-5-02 | 90.25 " | アルミニウム | ブラック | 11.1 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミニウム | 13.25 " | ¥269,375 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。