WG TRUCK 247-3-02 トップサイド トラック ボックス ホワイト 幅 45-1/2 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックボックスを脇に置く |
ボディ材質 | 鋼 |
色 | ホワイト |
カバー材質 | 鋼 |
ゲージ | 16 |
ラッチ機構 | Dハンドル、3ポイント |
ふたスタイル | シングルリッド |
ふたタイプ | 調整不可 |
ロックシステム | ドリル耐性のあるロックコアでキーイング |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ボルトオンとクランプオン |
全体の深さ | 16.25 " |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 45.5 " |
ストレージ容量 | 7.7 cu。 ft。 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 44.2 |
船の長さ(cm) | 118.36 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | 色 | ストレージ容量 | カバー材質 | ゲージ | 材料 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | 鋼 | ホワイト | 5.6 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 13.25 " | ¥193,757 | ||
296-3-02 | 96.25 " | 鋼 | ホワイト | 11.8 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 13.25 " | ¥288,447 | 見積依頼
| |
265-3-02 | 64.25 " | 鋼 | ホワイト | 10.8 cu。 ft。 | 鋼 | 16 | 鋼 | 16.25 " | ¥278,188 | ||
364-5-02 | 64.25 " | アルミニウム | ブラック | 7.9 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミニウム | 13.25 " | ¥241,941 | ||
372-5-02 | 72.25 " | アルミニウム | ブラック | 8.9 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミニウム | 13.25 " | ¥245,273 | 見積依頼
| |
390-5-02 | 90.25 " | アルミニウム | ブラック | 11.1 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミニウム | 13.25 " | ¥269,375 | 見積依頼
| |
347-0-02 | 45.5 " | ダイヤモンドトレッドアルミニウム | シルバー | 7.7 cu。 ft。 | アルミニウム | 12 | アルミダイヤモンドプレート | 16.25 " | ¥195,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。