Westward Ts125 | トルク セット パワー ビット No 1 1 1/4 インチ 5 パック | 40l655 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD TS125 トルクセット パワービット No 1 1 1/4 インチ 5 パック | AD3QCJ 40L655

WESTWARD TS125 トルクセットパワービット No 1 1 1/4 インチ 5 パック

在庫あり
アイテム:AD3QCJ モデル:TS125相互参照:40L655

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,673 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パワービット
ビット長1.25 "
ビットスタイルトルクセット
ブレード幅1"
長さ2"
材料S2スチール
全体の長さ(Overall Length)1"
ポイントサイズ1"
SAEまたはメトリックSAE
シャンク径1 / 4 "
シャンクサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード8207903085
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルブレード幅長さポイントサイズパッケージ。 数量価格
WESTWARD TS225 トルク セット パワー ビット No 2 1 1/4 インチ 5 パック | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5¥2,673
WESTWARD TS525 トルクセット パワービット No 5 1 1/4 インチ 5 パック | AD3QCM 40L659 TS5255"2"5"5¥2,673
WESTWARD TS025 トルク セット パワー ビット 5 Pk | AD4CGA 41D628 TS025-1.25 "0"5¥2,673
WESTWARD TS325 トルク セット パワー ビット No 3 1-1/4 インチ 5 パック | AD4CGB 41D629 TS3253"1.25 "3"5¥2,673

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD TS125 トルクセットパワービット No 1 1 1/4 インチ 5 パック
¥2,673 /パック