入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | R45 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36 " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 52,000のプサイ |
船の重量(kg) | 4.65 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 92.96 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | TR |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 長さ | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG45-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 36 " | 炭素鋼 | 52,000のプサイ | ¥2,216 | ||
RG60-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 36 " | 炭素鋼 | 63,000のプサイ | ¥2,252 | ||
RG60-094-10T | 10ポンド | ボックス | 3 / 32 " | 36 " | 炭素鋼 | 63,000のプサイ | ¥15,731 | ||
ERAZ92A-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | 36ft。 | 炭素鋼 | 44ksi | ¥71,068 | ||
ERAZ92A-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 36ft。 | 炭素鋼 | 44ksi | ¥53,936 | ||
ERTI2-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | 36ft。 | チタン合金 | 50,000のプサイ | ¥30,693 | ||
ERTI2-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 36ft。 | チタン合金 | 50,000のプサイ | ¥30,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。