VESTIL HDP シリーズ パレットリフター
形式 | モデル | 高さ | ベイル高さ | 容量 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | パレットのクリアランス | フォーク長 | フォークサドル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDP-2-36 | 61.25 " | 5" | 2000ポンド。 | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | ¥538,019 | |
B | HDP-2-48 | 61.25 " | 5" | 2000ポンド。 | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | ¥584,623 | |
C | HDP-2-42 | 61.25 " | 5" | 2000ポンド。 | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | ¥566,096 | |
D | HDP-4-36 | 62.5 " | 5" | 4000ポンド。 | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | ¥652,555 | |
E | HDP-4-42 | 62.5 " | 5" | 4000ポンド。 | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | ¥695,896 | |
F | HDP-4-48 | 62.5 " | 5" | 4000ポンド。 | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | ¥776,105 | |
G | HDP-6-54 | 65.5 " | 7" | 6000ポンド。 | 61 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 54 " | 13 " | ¥1,074,211 | |
H | HDP-6-42 | 65.5 " | 7" | 6000ポンド。 | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | ¥857,714 | |
I | HDP-6-48 | 65.5 " | 7" | 6000ポンド。 | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | ¥992,858 |
HDPシリーズパレットリフター
調整可能なベイルは、倉庫、配送センター、その他の産業環境で重いパレットを持ち上げて輸送するために設計された Vestil HDP シリーズ パレット リフターのコンポーネントです。 パレットや積荷に係合するリフティング アームや機構を備えており、さまざまなパレット サイズや積荷構成に合わせて調整可能です。 これらのユニットは耐久性と耐食性を高めるためにアルミニウム製です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防士の手袋
- 医療用シリンダーカート
- 特殊ツール
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- 鉄道流出封じ込め
- 油圧システムコンポーネント
- ハードウェア用品
- アクセスバリアと群集管理
- 排水管洗浄装置
- ドアとドア枠
- SPEEDAIRE 単動コンパクトエアシリンダ ネジ逃げ穴両端取付 内径2インチ
- PROTECTA コンパクトな機器収納ポーチ
- KLEIN TOOLS ボルトカッター交換ヘッド
- NOTRAX サニフレックス ブルー フードサービスマット
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズ1-1 / 4インチNPTステンレス鋼ストレインリリーフコードグリップ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、FKM
- LEATHERHEAD TOOLS SETツール、ボルトカッター
- KRAFT TOOL CO. かしめられたハンドル
- VESTIL PM4 シリーズのフル機能パレット トラック