VESTIL HDP-4-42 パレットリフター、4000ポンド容量、フォーク長さ 42 インチ
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
アイテム価格 | パレットリフター |
ベイルセンターオブグラビティ | 28 7 / 8「X 26 3 / 4」 |
ベイル高さ | 5" |
保釈幅 | 3" |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークの高さ | 2" |
フォーク長 | 42 " |
フォークサドル幅 | 17 " |
フォークの間隔 | 17 " |
フォークの厚さ | 2" |
フォーク幅 | 4" |
フレーム | 完全溶接 |
フレーム材料 | 鋼 |
フレーム型 | 完全溶接 |
ハンドルの長さ | 29.75 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 62.5 " |
長さ | 51.75 " |
最大持ち上げ高さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
フォーク全体の幅 | 25 " |
パレットのクリアランス | 48 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdp-4-42.pdf |
UPC | 691215023078 |
幅(Width) | 25.5 " |
船の重量(kg) | 296.1 |
船高(cm) | 158.75 |
船の長さ(cm) | 131.45 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ベイル高さ | 容量 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | パレットのクリアランス | フォーク長 | フォークサドル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP-2-36 | 61.25 " | 5" | 2000ポンド。 | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | ¥538,019 | ||
HDP-2-42 | 61.25 " | 5" | 2000ポンド。 | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | ¥566,096 | ||
HDP-2-48 | 61.25 " | 5" | 2000ポンド。 | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | ¥584,623 | ||
HDP-4-36 | 62.5 " | 5" | 4000ポンド。 | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | ¥652,555 | ||
HDP-4-48 | 62.5 " | 5" | 4000ポンド。 | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | ¥776,105 | ||
HDP-6-42 | 65.5 " | 7" | 6000ポンド。 | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | ¥857,714 | ||
HDP-6-48 | 65.5 " | 7" | 6000ポンド。 | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | ¥992,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。