入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィラーメタル |
AWS分類 | ER80SD2 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 0.035 " |
長さ | 36 " |
材料 | 低合金鋼 |
抗張力 | 68,000のプサイ |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7229909000 |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER80SD2-094-10T | 10ポンド | 0.093 " | 68,000のプサイ | ¥25,053 | |
ER80SD2-125-01T | 1ポンド | 0.125 " | 68,000のプサイ | ¥2,832 | |
ER80SD2-125-10T | 10ポンド | 0.125 " | 68,000のプサイ | ¥25,053 | |
ER90SB3-063-01T | 1ポンド | 0.062 " | 78,000のプサイ | ¥2,983 | |
ER80SB2-063-01T | 1ポンド | 0.062 " | 68,000のプサイ | ¥2,870 | |
ER80SB2-063-10T | 10ポンド | 0.062 " | 68,000のプサイ | ¥22,340 | |
ER80SB2-094-01T | 1ポンド | 0.093 " | 68,000のプサイ | ¥2,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。