入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER309LSI |
コンテナのサイズ | 2ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.035 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 87,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7223000000 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 材料 | 抗張力 | タイプ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER308L-023-02 | 2ポンド | スプール | 0.023 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥6,056 | ||
ER308L-023-10 | 10ポンド | スプール | 0.023 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥28,143 | ||
ER308L-030-02 | 2ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥5,873 | ||
ER308L-030-10 | 10ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥25,102 | ||
ER308L-030-30 | 30ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥69,542 | ||
ER308L-035-02 | 2ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥5,784 | ||
ER308L-035-10 | 10ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥24,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。