定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD AME500A-4-1-J メスシスフィッティング 10mm x 10 | AH9YGG 45T146

WESTWARD AME500A-4-1-J メスシス継手 10mm×10

在庫あり
アイテム:AH9YGG モデル: AME500A-4-1-J相互参照:45T146

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,040 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメスシスフィッティング、10mm X 10
ブランドに合う西へ

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD AME500A-4-1-J メスシス継手 10mm×10
¥2,040 /単価