WESTWARD 6RA23 バイスユーティリティ 8インチジョー
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
アイテム価格 | メカニックの万力 |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 8" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 8" |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.625 " |
全幅 | 9" |
パイプ容量 | 3 / 8〜3 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3.5 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 喉の深さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 材料 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D708 | 3.437 " | 交換可能なトップジョー、固定パイプジョー | 4" | 鋳鉄 | 17 / 32 " | 8.88 " | 12.187 " | 7 25 / 32 " | ¥40,727 | ||
10D709 | 4.625 " | 交換可能 | 8" | ダクタイル鋳鉄 | 11 / 16 " | 11.625 " | 17 25 / 32 " | 9 27 / 32 " | ¥80,329 | ||
10D711 | 通常の位置3-3 / 4 "、反転2-3 / 4" | リバーシブル、交換可能なトップジョー、固定パイプジョー | 5.5 " | 鋳鉄 | 17 / 32 " | 10.5 " | 14 23 / 32 " | 8.375 " | ¥53,737 | ||
4円27円 | 2.5 " | 交換可能なトップジョー、固定パイプジョー | 5" | ダクタイル鋳鉄 | 1 / 2 " | 8.375 " | 15.75 " | 8 5 / 64 " | ¥27,693 | ||
4YR98 | 2.75 " | 交換可能なトップジョー、固定パイプジョー | 4" | ダクタイル鋳鉄 | 1 / 2 " | 7.625 " | 13 " | 7 43 / 64 " | ¥21,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。