入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パラボリックジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.236 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TiNコーティング |
フルートの長さ | 57 mm |
グレード | 一般的用途 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 93 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 0.236 " |
サイズ | 6.00 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PRV1 | 0.234 " | 手紙 | 2.625 " | 3.875 " | 0.234 " | A | ¥199 | |
6PRV2 | 0.238 " | 手紙 | 2.75 " | 4" | 0.238 " | B | ¥905 | |
6PRV3 | 0.242 " | 手紙 | 2.75 " | 4" | 0.242 " | C | ¥223 | |
6PRV4 | 0.246 " | 手紙 | 2.75 " | 4" | 0.246 " | D | ¥223 | |
6PRV6 | 0.261 " | 手紙 | 2.875 " | 4.125 " | 0.261 " | G | ¥250 | |
6PRV7 | 0.266 " | 手紙 | 2.875 " | 4.125 " | 0.266 " | H | ¥280 | |
6PRV8 | 0.272 " | 手紙 | 2.875 " | 4.125 " | 0.272 " | I | ¥898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。