入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビット |
ビット長 | 3" |
設計 | 3枚刃切れ刃、XNUMX面平シャンク、滑り止めセルフスタートチップ |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | HSS w /酸化物コーティング仕上げ |
フルートの数 | 2 |
穴のサイズの数 | 10 |
個数 | 1 |
シャンクサイズ | 3 / 8 " |
シャンクタイプ | スリーフラット |
サイズ範囲 | 1/4" to 1-3/8" |
含まれているサイズ | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8" |
ステップの厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。