アイテム価格 | スパッドパイプレンチ |
ハンドル材料 | 鋳鉄、粉体塗装仕上げ |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 2.625 " |
あごの素材 | 鍛鋼 |
ジョータイプ | スムーズ |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。