アイテム価格 | ワイヤーストリッパー マルチツール |
閉じた長さ | 4" |
ハンドルの色 | ナチュラル |
開いた長さ | 6.25 " |
ロッキング | はい |
材料 | ステンレス鋼 |
関数の数 | 12 |
ツールの数 | 12 |
片手操作 | いいえ |
オープニングアクション | 開閉用複合てこギア |
シース素材 | Terylene |
ツールアクセス | 内部 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8211930031 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。