アイテム価格 | スターキーセット |
アーム長さ | "2.08へ" 2.91 |
アームタイプ | ショート |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | 鏡 |
ハンドル材料 | アルミニウム合金 |
ハンドルタイプ | 畳む |
測定タイプ | 星 |
個数 | 8 |
サイズコード | T14 |
含まれているサイズ | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。