アイテム価格 | ラチェットクリンパ |
調節可能 | マニュアル |
容量 | RG-59、RG-6 |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
最大圧着力 | 未評価 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.875 " |
プライマリアプリケーション | 音声およびデータケーブル |
交換用ダイコード | なし |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 14.73 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。