入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル、HSS、白酸化物、5/32インチ |
XNUMX進数に相当 | 0.1562 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 25.4 mm |
分数サイズ | 5 / 32 " |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 52.3875 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
サイズ | 5 / 32 " |
含まれているサイズ | 0.15625 |
タイプ | スタンダード |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UDL7 | 0.0625 | 15.875 mm | 1 / 16 " | スクリューマッハドリル、HSS、白酸化物、1/16インチ | 41.275 mm | 1 / 16 " | 0.0625 | ¥286 | |
5UDL8 | 0.0938 | 19.05 mm | 3 / 32 " | スクリューマッハドリル、HSS、白酸化物、3/32インチ | 44.45 mm | 3 / 32 " | 0.09375 | ¥325 | |
5UDN0 | 0.1250 | 22.225 mm | 1 / 8 " | スクリューマッハドリル、HSS、白酸化物、1/8インチ | 47.625 mm | 1 / 8 " | 0.125 | ¥429 | |
5UDN5 | 0.2031 | 30.1625 mm | 13 / 64 " | スクリューマシンドリル、HSS、白酸化物、13/64インチ | 57.15 mm | 13 / 64 " | 0.203125 | ¥546 | |
5UDN6 | 0.2188 | 31.75 mm | 7 / 32 " | スクリューマシンドリル、HSS、白酸化物、7/32インチ | 60.325 mm | 7 / 32 " | 0.21875 | ¥656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。