WESTWARD 5RXF4 ブースター ケーブル HD 2 AWG 20 フィート オウムの顎
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
アイテム価格 | ブースターケーブル |
ケーブルの色 | オレンジ/ブラック |
ケーブル長 | 20ft。 |
演算 | オウムのあご |
最大アンペア | 500 |
マックス。 温度 | -40 |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。