WESTWARD 5NUE9 防漏漏斗、ドラム栓アタッチメント付き
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
アイテム価格 | ドラムバングアタッチメント付き防滴漏斗 |
色 | 半透明の白 |
カバー | はい |
直径 | 9.5 " |
はめあい | 2インチのドラムネジ付き開口部 |
演算 | こぼれや防沫によるメディアの搬送が可能で、汚染物質の侵入を防ぎます。 |
長さ | 9.625 " |
材料 | ポリプロピレン |
注ぎ口 | フレキシブル波形 |
キャパシティ | 3.0qt。 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5NUE8 | 8" | 防滴漏斗 | 6 11 / 16 " | ¥2,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。