WESTWARD 5NUE8 こぼれ防止漏斗容量 1.7 クォート。
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
アイテム価格 | 防滴漏斗 |
色 | 半透明の白 |
カバー | はい |
直径 | 8" |
演算 | こぼれや防沫によるメディアの搬送が可能で、汚染物質の侵入を防ぎます。 |
長さ | 6 11 / 16 " |
材料 | ポリプロピレン |
注ぎ口 | フレキシブル波形 |
キャパシティ | 1.7qt。 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 53.59 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5NUE9 | 9.5 " | ドラムバングアタッチメント付き防滴漏斗 | 9.625 " | ¥3,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。