入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ソケットホルダー |
色 | 赤と黒 |
高さ | 1.25 " |
長さ | 22.75 " |
材料 | アルミニウム/プラスチック |
タイプ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NNE3 | レッド | 1.375 " | 9.375 " | プラスチック | - | 2.12 " | ¥6,304 | ||
5NNE4 | 青 | 1.375 " | 9.375 " | プラスチック | - | 2.12 " | ¥6,438 | ||
5NNE5 | レッド | 1.625 " | 14 " | プラスチック | - | 1.5 " | ¥7,203 | ||
5NNE6 | 青 | 1.625 " | 14 " | プラスチック | - | 1.5 " | ¥7,074 | ||
5NNE8 | 青 | 1.25 " | 12.75 " | プラスチック | - | 3.38 " | ¥7,482 | ||
5WXR4 | 赤と黒 | 1" | 14.75 " | アルミニウム/プラスチック | 1 / 4 " | 1.38 " | ¥7,463 | ||
5WXR5 | 赤と黒 | 1.25 " | 18.75 " | アルミニウム/プラスチック | 3 / 8 " | 1.38 " | ¥7,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。