パーカーオスエルボ
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QVS169PTCNSL-6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥7,335 | |
B | N6ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥828 | |
C | P8ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,054 | |
D | 159F-4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ¥13,961 | |
C | P5ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,062 | |
C | P5ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥839 | |
B | N10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,502 | |
B | N6ME12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,251 | |
B | N6ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,136 | |
B | N6ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥850 | |
B | N4ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,005 | |
B | N4ME2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥771 | |
B | N8ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,164 | |
B | N8ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,005 | |
E | 8MSEL4N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥444 | |
F | 4MSEL8N-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥529 | |
G | P5ME6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,370 | |
C | P10ME8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥1,130 | |
H | 4MSEL2N-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1 / 2 " | 9700のプサイ | 1 | ¥7,936 | |
H | 12MSEL12N-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 5100 PSI | 1 | ¥16,037 | |
H | 6MSEL2N-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 5 / 8 " | 6200のプサイ | 1 | ¥8,714 | |
I | 2MSEL2N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 7 / 16 " | 3600のプサイ | 1 | ¥4,934 | |
I | 6MSEL2N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 5 / 8 " | 2300のプサイ | 1 | ¥5,860 | |
I | 6MSEL8N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 13 / 16 " | 2300のプサイ | 1 | ¥8,281 | |
I | 2-2 CBZ-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | CPI(TM) × MNPT | 7 / 16 " | 3600のプサイ | 1 | ¥5,299 | |
H | 6MSEL12N-316 | -425度から1200度F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 6600のプサイ | 1 | ¥33,974 |
男性の肘
パーカー A-Lok オス エルボは、液体/気体の用途における高圧、振動、真空に対して漏れ防止シールを提供します。 これらのエルボは、チューブと本体の間の圧力シールを作成するために使用されるフロントフェルールと、強力な機械的および耐振動保持を提供するバックフェルールで構成されるダブルフェルール設計を特徴としています。 取り付けが簡単で、最高 1200 度 F の温度に耐えることができます。5/16、1/8、3/8、1/4、および 3/4 インチのチューブ サイズで利用できる幅広いオス型エルボからお選びください。 。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- 車両警告およびマーカーライト
- ヘッドバンドスウェットバンドと冷却ヘッドウェア
- パイプねじ切りアクセサリ
- タコメーターセンサー
- ショップ家具
- ラボ機器
- コンピュータ用品とメディア
- 水質と浄化
- スプロケットと検査サービスドア
- MURRAY MPDシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
- INNOVATIVE COMPONENTS 戻り止めピン1/4インチ
- YALE ロッドエクステンションライトブロンズ
- BRADY 6002シリーズ、番号ラベル
- EDWARDS SIGNALING デュオトロニックホーン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Quickpick Bin モバイル ワイヤー カート
- COOPER B-LINE 端子台取り付けブラケット
- COOPER B-LINE B221シリーズチャンネルエンドキャップ
- SPEARS VALVES PVC-19グレーエクストラヘビーボディPVCセメント、低VOC
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS オスコネクタ