入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスエルボ |
基本素材 | 炭素鋼 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
圧縮ねじサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | A-LOK(R)x MNPT |
六角サイズ | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 9700のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 4.14 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7412200000 |
モデル | 温度。 範囲 | 基本素材 | ボディ材質 | 管のサイズ | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12MSEL12N-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 5100 PSI | 1 | ¥16,037 | |
2MSEL2N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 7 / 16 " | 3600のプサイ | 1 | ¥4,934 | |
6MSEL12N-316 | -425度から1200度F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 6600のプサイ | 1 | ¥33,974 | |
6MSEL2N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 5 / 8 " | 2300のプサイ | 1 | ¥5,860 | |
6MSEL2N-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 5 / 8 " | 6200のプサイ | 1 | ¥8,714 | |
6MSEL8N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 13 / 16 " | 2300のプサイ | 1 | ¥8,281 | |
2-2 CBZ-B | -40度から400度F | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | CPI(TM) × MNPT | 7 / 16 " | 3600のプサイ | 1 | ¥5,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。