入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックリリースラチェット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
終了 | クロム |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | 梨 |
材料 | クロムバナジウム合金鋼 |
最小アークスイング | 15.00度 |
ギヤード歯の数 | 24 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.875 " |
リペアキット | 製造者No.RH6022RK |
逆転 | 逆転 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。