入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジオペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルタイプ | 浸した |
絶縁ユニット | いいえ |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3.875 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 2" |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.43 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大あごの開口部 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | テザー対応 | 先端幅 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKJ9 | 2" | 1/16 "、1241 MPA | 青 | 6.375 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 8 " | なし | ¥6,409 | ||
1UKK2 | 2.5 " | 13/64 "、1241 MPA | 青 | 8 1 / 5 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 16 " | なし | ¥6,872 | ||
1YXJ3 | 2.25 " | 指定なし | 赤黄 | 8.125 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | 1000V | ¥6,916 | ||
3WY56 | 1.156 " | 指定なし | 赤黄 | 6" | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 8 " | なし | ¥9,532 | ||
30PA88 | 1-15 / 16」 | 指定なし | 青 | 5 13 / 16 " | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 32 " | 未評価 | ¥9,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。