入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーテスター |
深さ | 3-1 / 2」 |
ディスプレイ | アナログ |
高さ | 12.5 " |
負荷範囲 | 100アンプ |
タイプ | アナログ |
電圧範囲 | 6から12Vへ |
幅(Width) | 6.5 " |
で動作します | 6Vおよび12Vバッテリー |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。