入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーテスター |
正確さ | +/- 0.2 |
構造 | 鋼 |
深さ | 3-1 / 2」 |
ディスプレイ | デジタル |
高さ | 12 4 / 5 " |
負荷範囲 | 50〜125A |
解像度 | ハイ |
タイプ | デジタル |
電圧範囲 | 8から20Vへ |
幅(Width) | 6.5 " |
で動作します | 12Vバッテリー |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。